曜日別特売

エントツブラシワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02771540
品番
39309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ワイヤー(0.3mm)線の煙突掃除用の専用ブラシです。
専用の継ぎ棒を使えば、奥部まで掃除が可能です。

用途
暖房機器や煙突の清掃・保守に。
本体寸法(mm)
170×100×100
本体質量(g)
85
付属品
ネジ
注意
※ワイヤー線が刺さることがあるので、取り扱いには十分ご注意下さい。本来の用途以外ご使用にならないで下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする