75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062

75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062
75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062
75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062
75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062
75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062
75891 ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] 02780062

ケンケンパリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02780062
品番
75891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,801
販売価格(税別)
¥1,637

置くだけ簡単!体を使って遊べるカラフルリング!
ジョイントでリングを自由につなげて、ジャンプやステップなどの全身運動が楽しめる運動遊具です。レイアウト次第で難易度を調整できるので、子どもから大人までバランス感覚やリズム感、体幹を遊びながら自然と育てることができます。カラフルなデザインで置くだけで簡単に運動遊びができ、体育や保育、家庭での使用にもおすすめ。大きめリングで、踏む・跳ぶ・バランスをとるなど様々な動きをしっかりサポート。安全に使えるジョイントパーツ付きで、運動能力を楽しく伸ばせるアイテムです。

寸法(mm)
リング:約370×340×5(1個)、ジョイント:約82×48×7
種類
三角
セット内容
リング×10、ジョイント×10
材質
PE
包装形態
箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする