75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089

75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089
75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089
75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089
75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089
75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089
75878 カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] 02780089

カラフルバランスストーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02780089
品番
75878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
¥7,000

遊びながらバランス感覚を育てる!カラフルバランスストーン!
かわいいカニさんのかたちをしたバランスストーンです。自由に並べて踏んだり渡ったりしながら、遊び感覚でバランス運動が楽しめます。高さや形の異なるストーンを組み合わせることで難易度を調整でき、年齢や成長に合わせて体幹やバランス感覚を自然に鍛えられます。滑りにくく安定感のある設計で、屋内外の運動遊びや保育施設、家庭での体づくりに安心して使える運動アイテムです。重ねることができるので、コンパクトに収納可能です。

セット内容
本体×5(カニ、青、緑、黄、赤 各1)
材質
PP
寸法(mm)
カニ:約412×305×76、青:約308×228×70、緑:約268×190×60、黄:約232×158×50、赤:約180×125×40
種類
カニさん
包装形態
箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。耐荷重:75kg。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする