75883 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 02780107

75883 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 02780107
75883 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 02780107
75883 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 02780107
75883 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 02780107

低床型玉入れカゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1台注文コード02780107品番75883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,001
販売価格(税別)
¥5,455

小さな力でナイスイン!お子様からシニアまで楽しめるユニバーサル設計の玉入れカゴ!
高さ約43cmで誰でも気軽に玉入れが楽しめる低床型玉入れカゴです。一般的な玉入れより高さを抑えた設計なので、座ったままや低い姿勢でも無理なく玉を入れることができ、小さなお子様や高齢者の方も安心して参加できます。丈夫なスチール製フレームで軽量&設置も簡単、学校や福祉施設、地域行事など多世代が集まるイベントにぴったりです。

色
青
セット内容
L字脚×2、ネット×1、接続バー×1、接続ネジ大×2、接続ネジ小×2、ビス×2
材質
鉄、ポリエステル
寸法(mm)
組み立てサイズ:約320×490×430、ネット枠:内径約Φ405・外径約Φ430
包装形態
袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玉入れの球は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする