曜日別特売
4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566

 

4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566
4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566
4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566
4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566
4932498647 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール 02782566

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02782566
品番
4932498647
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

使用頻度の高い小物に便利なサイドトレイ
既存ツールボックスとカスタマイズ可能
衝撃に強い設計

質量(kg)
0.44
高さ外寸(mm)
143
長さ外寸(mm)
293
幅外寸(mm)
124

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする