KR-COD(D) パックテスト(徳用セット) 共立理化学研究所 02852726

 

KR-COD(D) パックテスト(徳用セット) 共立理化学研究所 02852726
KR-COD(D) パックテスト(徳用セット) 共立理化学研究所 02852726

パックテスト(徳用セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150回分)
注文コード
02852726
品番
KR-COD(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

よく使われる「WAKタイプ」が3箱分入って、とてもお得です。
比色表が1枚入っています。
誰でも、どこでも……もっとも簡単な水質測定器具です。
容器と、試験管を兼ねたPEチューブの中に調合された試薬が1回ずつ封入してあります。
試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法です。
試験紙より1桁低い濃度が測定できます。
pH調整不要…pH5~9の間・器具を使わない…穴をあけるだけ・結果が早い…ほとんど5分以内・小さくて軽い…1個1g前後・こわれない…ポリエチレンチューブ。
測り方はポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

TGK品番
211-80-29-04
型式
KR-COD(D)
測定範囲
0、2、4、6、8以上(mg/L)
測定項目
化学的酸素消費量(低濃度)
アズワン品番
1-9595-04
付属品
比色表:1枚・使用法:1枚
反応時間
5分
有効期限
(製造より)12ヶ月
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする