SUN UP
PT3/8外ネジ用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02871351
品番
27432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
雌ネジに取り付けます。
用途
エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
規格
R3/8
本体質量(g)
100
本体サイズ(mm)
L53×W25×H・D25
取付サイズ
R3/8
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15