曜日別特売
27718 エアーホースリール8.5 KENOH 02871412

27718 エアーホースリール8.5 KENOH 02871412
27718 エアーホースリール8.5 KENOH 02871412

エアーホースリール8.527718

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871412
品番
27718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

台座で360度回転します。
回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。
ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。

用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
長さ(m)
30
本体質量(g)
7220
本体サイズ(mm)
L355×W335×H・D265
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]
1.5・約15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする