SUN UP
3/8ホース用プラグ
27427
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02871466
品番
27427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ホース取付口(タケノコ部):外径11mm
用途
エアーホースと空圧機器の接続に。
本体質量(g)
28
本体サイズ(mm)
L57×W16×H・D16
適合ホース内径(Φmm)
Φ10
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15