SUN UP
PT1/4外ネジ用プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02871588
品番
27438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
空圧配管へ取り付けるプラグです。
雌ネジに取り付けます。
用途
エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
規格
R1/4
本体質量(g)
30
本体サイズ(mm)
L36×W22×H・D22
取付サイズ
R1/4
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15