27436 1/4ホース用プラグ SUN UP 02871597

1/4ホース用プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871597
品番
27436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

ホース取付口(タケノコ部):外径9mm

用途
エアーホースと空圧機器の接続に。
本体質量(g)
30
本体サイズ(mm)
L52×W16×H・D16
適合ホース内径(Φmm)
Φ8.5
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする