曜日別特売
27434 ウレタンホース用プラグ SUN UP 02871841

ウレタンホース用プラグ27434

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース内径(Φmm)Φ8.5
内容量1個注文コード02871841品番27434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。

用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
本体質量(g)
55
規格寸法(mm)
8.5
適合ホース外径(Φmm)
Φ12.5
本体サイズ(mm)
L47×W19×H・D19
適合ホース内径(Φmm)
Φ8.5
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする