曜日別特売
62078 フリープラグ ジョプラックス 02873232

62078 フリープラグ ジョプラックス 02873232
62078 フリープラグ ジョプラックス 02873232

フリープラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873232
品番
62078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
ホースや配管の着脱・接続に。
材質(本体)
鋼鉄(クロームメッキ)、カバー:POM
最高使用圧力
0.9MPa
本体寸法(mm)
58.2×75×75
本体質量(g)
54
耐圧力(MPa)
2
接続口
R1/4
注意
※ジョプラスターシリーズの標準ノズルをはずし、アダプターAD-Rc1/4をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする