アウス
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・寸法D2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
75
寸法D2(mm)
70.5
注文コード
02873968
品番
D-9VRW-PU 75【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D1(mm)
96
寸法D2(mm)
70.5
寸法D3(mm)
32
寸法H1(mm)
24.5
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
2.5
寸法d1(mm)
77.5-76.5
寸法d2(mm)
83.5-82.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び
75