HS6E-L44B05-G【ワケあり】 HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 02874230

HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は回路・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回路
L
仕様
ソレノイドユニット電圧/ロック機構:DC24V/スプリングロック、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
注文コード
02874230
品番
HS6E-L44B05-G【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
約600
接点構成
メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:2NC、ロックモニタ回路:1NO
ケーブル長(m)
5
接触抵抗(mΩ)
700以下(初期値)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ソレノイドユニット電圧/ロック機構:DC24V/スプリングロック、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)
表示灯:DC24
定格絶縁電圧(V)
300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
表示灯の有り無し
有(緑)
動作力
直接開路:60N以上
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
ケーブル
UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)
定格使用電流(A)
[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)
10~55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性
10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラス
Class II(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)
メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)
7.6
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)
色(本体)
黒
最大操作頻度
900回/時
回路
L
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接開路:8以上
ソレノイド
有
手動ロック解除KEY
有
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする