曜日別特売
WW3402 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 02875332

WW3402 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 02875332
WW3402 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 02875332
WW3402 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 02875332

レセプタクルWW3402

(26件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
タイプレセプタクルB
内容量1箱(10個)注文コード02875332品番WW3402
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
定格電流(A)
6
タイプ
レセプタクルB
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 玄関のリフォーム
サービス業

特にこれといった特徴はありませんが、スタンダードで使いやすいです

対象商品 : 35184371
2024-06-05
用途: コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするとき
不動産業

コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするときに使用しました。
趣味でGETした電工免許がさく裂しました。
安くて軽くてシンプルなところが良かったです。

対象商品 : 35184371
2023-09-23
用途: 電気工事試験用
幸企画 様(建設業・工事業)

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

2人が参考にしています
対象商品 : 50825986
2022-07-29
用途: 日常使いにしています
製造業

人感センサーLED電球の取付に使用。2連式で使用するときに渡り付きになっているので便利です。

対象商品 : 09459947
2020-12-06
用途: 製品の出荷検査
大西回路設計事務所 様(製造業)

100Wの電球を取り付けているので かなり熱くなりますが、異臭・発煙なく
順調に使用できています。
並列の接続するので、”送り付き”の製品は作業性が高く、きれいに配線が出来ます。

対象商品 : 35184371
2020-03-29
用途: 照明の増設
運輸・通信業

非常ににシンプルに作られていて、電気系に不慣れな私でも誤解のしようもない。クオリティの高いものを安価に売って頂きありがとうございます。

対象商品 : 09459947
2018-11-12
用途: 倉庫の照明新設
農・林・水産業

安く照明が新設出来てリピート3回しました。また利用したい

対象商品 : 35184371
2018-03-10
用途: 倉庫内の証明の追加用
有限会社スターカーゴ 様

会社の証明は自分で取付しているが、蛍光灯からLEDに変更しています
安くて助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする