17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007

17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007
17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007
17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007
17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007
17601 ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 02876007

ダンスリストバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色青
内容量1セット(10組)注文コード02876007品番17601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,400
販売価格(税別)
¥1,273

手首のワンポイントに!ダンスが映えるリストバンド!
人気のダンスリストバンドをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!手首や足首に使えるカラフルなリストバンド2個組です。伸縮性のあるやわらかなフリーサイズ素材で、子どもから大人までしっかりフィット。シンプルデザインはダンスやスポーツ、おそろいコーデやイベント・発表会・チームの目印など、さまざまなシーンで活躍します。手首だけでなく足首にも使えるのでアレンジ自在。カラーバリエーションが豊富なので、チームやグループで色を揃えるのにもおすすめです。10組セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
青
セット内容
本体2個組×10
材質
ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)
約50×70(伸びていない状態)
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする