曜日別特売
17563 かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876400

17563 かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876400
17563 かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876400
17563 かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876400
17563 かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876400

かんたんバンダナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色赤
内容量1セット(10枚)注文コード02876400品番17563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,300
販売価格(税別)
¥2,091

ひもが長くて結びやすい!結ぶだけのかんたんバンダナ!
人気のかんたんバンダナをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!ひもが長くて結びやすい、かぶるだけで簡単に使えるバンダナです。頭囲約45~60cmまで対応しており、子どもから大人までしっかりフィットします。運動会やイベント、ダンスや学園祭の衣装、応援グッズにもおすすめです。長めのひもで調整しやすく、ずれにくい設計なので快適に着用できます。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
赤
セット内容
本体×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約200×130
包装形態
1個袋入り
頭囲(cm)
約45~60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする