曜日別特売
1.5T-1670 フォークアーム DEL 02926861

1.5T-1670 フォークアーム DEL 02926861
1.5T-1670 フォークアーム DEL 02926861

フォークアーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1セット
長さ(mm)
1670
注文コード
02926861
品番
1.5T-1670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

1.0t~1.5t用フォークアーム。
各メーカー対応標準フォークアームです。
高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。

長さ(mm)
1670
幅(mm)
100
厚さ(mm)
35
注意
※標準タイプのフックオン式フォークアームです。
※アタッチメントが装着の場合、取付できない場合があります。
※必ず寸法図をご確認の上、ご注文お願いします。
※2本1セットでの販売になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする