D-77 カーストッパー 王寺ゴム製作所 02928830

D-77 カーストッパー 王寺ゴム製作所 02928830
D-77 カーストッパー 王寺ゴム製作所 02928830

カーストッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
70
注文コード
02928830
品番
D-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

車両用カーストッパー(破損防止・接触緩衝ゴム)
バック時の壁・設備への接触による車両破損を防ぐためのゴム製ストッパーです。
車両後部に取り付けることで、万が一の接触時も衝撃を緩和し、車体の保護に役立ちます。

用途
工場・倉庫・配送センターなど幅広い現場で使用可能
幅(mm)
70
高さ(mm)
70
長さ(mm)
2000
ボルト穴ピッチ(mm)
100・450Px4・100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする