- 溶接プライヤー 東安 02929776

 

- 溶接プライヤー 東安 02929776
- 溶接プライヤー 東安 02929776
- 溶接プライヤー 東安 02929776
- 溶接プライヤー 東安 02929776

溶接プライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02929776
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

200A~500Aまでのトーチに幅広く対応
溶接作業のスピードアップに威力を発揮!
開閉に便利なスプリング付き

用途
1.ノズル内外部のスパッタ除去
2.ノズル先端のスパッタ除去
3.チップの着脱
4.溶接ワイヤーの切断
5.ノズルの着脱
6.ノズルをたたく
7.絶縁筒の着脱
8.溶接ワイヤーの引き出し
寸法(mm)
210
青色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする