曜日別特売
CT-0730 PP荷造りひも 信越工業 02930212

PP荷造りひも

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
長さ(m)300
材質ポリプロピレン(PP)
内容量1箱(36巻)注文コード02930212品番CT-0730
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンパクトな包装で、保管場所を選びません。

用途
一般梱包、農園芸などに。
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
太さ:No.50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 梱包材纏めよう
卸売・小売業

毛羽が立ちにくく、とても使いやすい。リピートして使用しています。

対象商品 : 68157942
2023-03-01
用途: 梱包作業
朝日金属工業株式会社

プラスチックのケースを梱包するときに使用しています
しまりもよくとても良いのでリピートで購入しております

対象商品 : 68158003
2021-08-26
用途: 園芸用
その他業種

ちゃちいですけど、それなりの使い方で使用すれば十分行けます。でもそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする