曜日別特売
WN5401K フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック) 02936442

WN5401K フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック) 02936442
WN5401K フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック) 02936442
WN5401K フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック) 02936442

フルカラー埋込押釦(片切)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02936442品番WN5401K
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
その他
負荷名表示ができます。
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路方式
a接点
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 自動ドアスイッチ
不動産業

自動ドアのスイッチとして弱電用に使用しましたが問題なく使えました。

対象商品 : 35183556
2023-08-05
用途: 玄関錠のセキュリティスイッチ
デリア食品株式会社 様(製造業)

使いやすく重宝しております。もう少し押しやすくなるともっと良いです。

対象商品 : 35183556
2020-08-03
用途: 電源ボックス
その他業種

日曜日の発注にも関わらず短納期で納品していただきました

対象商品 : 35183556
2017-10-20
用途: 仕様が違う?

WN5401Kは押ボタンと思います。
写真が違う?
負荷名表示って何

2人が参考にしています
対象商品 : 35183556
2016-12-27
用途: 玄関の呼び鈴の押しボタン交換
小杉ビル管理組合 様(不動産業)

玄関の呼び鈴が鳴らない原因を探していたが、呼び鈴本体ではなくこの押しボタンの接触不良だった。 微小電流での動作では確かにこういった故障が発生する。 15年前と全く同じ型名がまだ安価で販売していたのに感銘!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする