WN6002SW フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 02936487

WN6002SW フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 02936487
WN6002SW フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 02936487
WN6002SW フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 02936487

フルカラーモダン 標準プレート

(134件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はプレート形状・内容量など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
プレート形状
1連2コ用
注文コード
02936487
品番
WN6002SW
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
プレート形状
1連2コ用
色
ホワイト
タイプ
標準
種類
2コ用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×7.0
使用温度範囲(℃)
-10~+40
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41048725
2026-10-05
用途: 内装
テツダイン 様(建設業・工事業)

綺麗になった
品番の明記がわかりやすく
間違いがなかったです。

1人が参考にしています
2026-05-04
用途: 引越し先のコンセントやスイッチに
クライムワークス 様(サービス業)

引越し先のコンセントやスイッチ類が黄ばんでいたのでまとめて交換しました。このプレートを交換するだけで爽やかな気持ちになれます。交換時にスイッチやコンセント穴のところをしっかり拭き上げると尚気持ち良いです。

2026-07-13
用途: コンセント交換
その他業種

コンセント交換と一緒に交換しました。見た目が綺麗に良くなりました。

2026-02-23
用途: 子供部屋に有線LANを増設
ツキジメンテナンス 様

子供部屋に有線LANを増設するために使用しました、有線LANコネクターとのカラーも揃って綺麗に収まりました。

対象商品 : 08729366
2026-02-07
用途: 事務所のスイッチを1個から2個に
自動車・二輪車・自転車関連業

家はコスモワイドにしていってますが、事務所なのでフルカラーで笑
入り口付近のスイッチの下に、奥にあるスイッチと繋いだ3路を増設するために購入。
見た目ではなく使い勝手は最高ですね

2026-02-10
用途: リフォーム時に使用
建設業・工事業

古いものと互換性があり、問題なく使用出来た。
白色が良かった。

2026-03-17
用途: PC周りの電源用

PC周辺の電源が不足してきたので、テーブルタップをやめてコンセントを集約した。いつもの製品なので問題なし。

2025-07-21
用途: コンセント設置
製造業

取り付け枠などシリーズを間違えなければ全く問題なし。安心して取り付けられる定番アイテムです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする