タイカツ
接地防水ゴムボデー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02937187
品番
25455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。
用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
2極接地型
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
90×45×45
本体質量(g)
75
容量(A)
15