25454 接地防水ゴムプラグ タイカツ 02937221

接地防水ゴムプラグ25454

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02937221
品番
25454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・129V対応の電源接続用品です。

用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
2極接地型
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
85×37×37
本体質量(g)
40
容量(A)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする