曜日別特売
酸化金属皮膜抵抗 3W 3.3kΩ 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業 02937388

サイズ指示

酸化金属皮膜抵抗 3W 3.3kΩ 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業 02937388
酸化金属皮膜抵抗 3W 3.3kΩ 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業 02937388
酸化金属皮膜抵抗 3W 3.3kΩ 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業 02937388

酸化金属皮膜抵抗 3W 10個パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
抵抗値3.3kΩ
3.3kΩ
100Ω
680Ω
6.8Ω
47Ω
5.6Ω
390Ω
150Ω
18Ω
12Ω
0.68Ω
1.5Ω
3.0kΩ
15Ω
200Ω
68kΩ
0.51Ω
180Ω
2.0Ω
4.7Ω
51Ω
1kΩ
1.0Ω
1.5kΩ
560Ω
31kΩ
330Ω
0.47Ω
33Ω
5.1kΩ
8.2Ω
470Ω
22Ω
68Ω
82Ω
270Ω
2.2Ω
3.0Ω
10kΩ
33kΩ
510Ω
0.1Ω
0.33Ω
120Ω
10Ω
27Ω
5.1Ω
6.8kΩ
3.3Ω
4.7kΩ
39Ω
1.2Ω
2.7Ω
1.8Ω
2.2kΩ
内容量1パック(10本)注文コード02937388品番酸化金属皮膜抵抗 3W 3.3kΩ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

リード型酸化金属皮膜抵抗の3Wタイプ

用途
電子機器
抵抗値
3.3kΩ
定格
3W
誤差
±5%
注意
※1パック10本入りです。ロットが変われば外観、本体の色味など変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする