代表画像
ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959429
品番
SEB-3000
参考基準価格(税別)
¥795,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途
平面度・真直度、平行度の検査測定用。
トラスコ品番
838-1222
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
3000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
精度(μm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません