曜日別特売
SEH-3000 平型ストレートエッヂ SEH ユニセイキ 02959481

代表画像

平型ストレートエッヂ SEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02959481
品番
SEH-3000
参考基準価格(税別)¥738,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
¥639,800

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

用途
平面度・真直度、平行度の検査測定用。
トラスコ品番
838-1229
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
3000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
精度(μm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする