CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439

CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439
CF82-23 靴の中敷き セーフクッション アシマル 02962439

靴の中敷き セーフクッション

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合サイズ(cm)23.0~23.5
内容量1足(2枚)注文コード02962439品番CF82-23
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

足から姿勢をサポートし、立ち仕事や安全靴での足膝腰の負担を軽減します。
衝撃吸収力に優れており、へたり、ゆがみが出にくく、耐久性があります。
足裏にかかる体重移動ラインを正常化し、正しい歩行、正しい姿勢に導くインソールです。
1cmごとのサイズで、オーダー感覚のフィット感があり、カットせずに使用でき便利です。
衝撃吸収性に優れるため、若者からシニア層まで快適に使用できます。
内側の硬めの赤色ラバーにより、スムーズな蹴りだしができ直進方向への運動を促進します。

用途
つらい足の疲れ、立ち仕事や安全靴の負担軽減に。
立ち仕事、安全靴、歩行などお仕事に最適です。
トラスコ品番
722-2864
適合サイズ(cm)
23.0~23.5
材質
表面生地:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタン、プラスチック部:ナイロン
色
(表面生地)ブラック
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする