054-03113 筋違刷毛 白毛 ホームペイント 10号 クロダブラシ 02967041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

054-03113 筋違刷毛 白毛 ホームペイント 10号 クロダブラシ 02967041
054-03113 筋違刷毛 白毛 ホームペイント 10号 クロダブラシ 02967041
054-03113 筋違刷毛 白毛 ホームペイント 10号 クロダブラシ 02967041

筋違刷毛 白毛 ホームペイント 10号

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)35
内容量1本注文コード02967041品番054-03113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

現場からDIYまで多用途に使えるリーズナブルな刷毛です。

トラスコ品番
417-3647
全長(mm)
230
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする