日東電工(旧:Permacel)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02968057
品番
5000NS1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
450-2589
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着力(N/10mm)
8
テープ長さ(mm)
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応