サニーソライトSTP-15-BSL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02975432
品番
STP-15-BSL
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

メインスイッチ搭載。
設置・点検時に本体の動作を簡単に停止・再開ができ、作業がスムーズに。
電池残量インジケーター。
バッテリー残量がひと目でわかり、メンテナンス性が向上。
耐塩仕様。
海岸付近の塩害地域でも安心して使用可能。
ブラケットと本体の別体構造。
高所作業時の負担を軽減し、安全性と施工性が向上。
シンプルになった新リモコン。
点灯モード、光量を直感的に切り替え可能。
充実の点灯時間 最短5時間で満充電、点灯時間は約15時間。
環境に優しい。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
人に優しい。
配線不要で手間いらず。
ラチェット1本で設置可能。
災害に強い。
電源に頼らない独立した照明。
塩害に強い。
耐塩塗装で海沿いエリアにも対応できる安心設計。
グリーン購入法:適合品。

質量(kg)
2.5
材質(本体)
アルミニウム/強化ガラス
消費電力(W)
8.1(100%点灯時)
使用温度(℃)
-5~45
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
電池
LiFePo4リン酸鉄リチウム電池
保証期間
2年
点灯方式
1.夜間自動点灯+人感センサー/2.夜間自動点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
185.1
塗装
耐塩
光束(Lm)
最大1500
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
85×165
取付け高さ(cm)
(推奨)300~500
適合ポール径(Φmm)
42.7~89.1(自在バンド施工の場合400mmまで可能)
バッテリー容量(Wh)
65(6.4V 10.2Ah)
演色性(Ra)
70
注意
※ソーラーパネル上への積雪や器具の氷結による誤作動や故障の原因となります。積雪地域での設置は、こまめに雪や氷を除去してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする