曜日別特売

アイ 水銀ランプ用 安定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
定格入力電圧(V)
100
種類
40W用・一般形高力率
注文コード
02975757
品番
H0.4TC1B351
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
3.1
種類
40W用・一般形高力率
定格入力電圧(V)
100
定格二次電圧(V)
220
二次短絡電流(A)
0.72
適合
【ポール】4B
配線長
【二次側】制限なし
入数(個)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする