曜日別特売
102702801010010 O-T-9セット 日栄インテック 02988260

O-T-9セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02988260
品番
102702801010010
販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
¥7,190

簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能

用途
空調機用振れ止め
材質
電気亜鉛メッキ
吊ボルト径
適合:3/8
注意
※本来の使用目的以外での使用はご遠慮ください。性能が十分に発揮されない場合があるため、同梱されている商品以外は使用しないでください。取付間違いおよび過度な締め込みによる吊ボルトの座屈に注意してください。斜材角度は45°~60°の範囲で使用してください。角度調整を何度も行うと応力破断が発生する恐れがあります。製品仕様書・施工要領書を参照し、安全な施工をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする