MGCD-28C CD用カップリング 因幡プロダクツ 03001079

CD用カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)94
内容量1個注文コード03001079品番MGCD-28C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

寸法L(mm)
94
呼び径
28
寸法A(mm)
45
箱入数
10袋
規格
JIS C 8412 <J>
1袋入数(個)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする