曜日別特売
C018181 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子 03009867

C018181 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子 03009867
C018181 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子 03009867

角カバーグラス 正方形 No.1

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)18×18
内容量1箱(100枚)注文コード03009867品番C018181
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。

寸法(mm)18×18TGK品番863-14-02-01厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラストラスコ品番297-5505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03009876
2015-11-08
用途: 顕微鏡観察一般
教育・研究機関

少し大きめのカバーグラスですが、私の使用では最適サイズです。紙製のケースですが、よく考えられた造りで好感が持てました。

対象商品 : 03009876
2015-08-13
用途: 顕微鏡観察

商品は速やかに送られてきました.顕微鏡の試料作りに必要な松浪の定番No.1カバーグラスでありこれといった欠点は今のところありません.

対象商品 : 03009867
2014-08-06
用途: プレパラート作成用と鉄道模型(HOゲージ)の窓ガラス用

高倍率(1000倍以上)で使用するカバーグラスとしては、流石に優秀に思えます。 趣味でプレパラート作りに使っていますが、割れないし、何よりもガラス表面が均一なのでしょうか、偏光観察で他のものより差が付きます。
鉄道模型の窓ガラスに使用するのは、もったいない気もすると思いますが、趣味の世界では常識になっているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 03009867
2014-09-16
用途: 検鏡

これまでも使っている。中が2つに分かれていて取り出しに便利。これからも使う
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする