曜日別特売

PFA瓶 細口 1本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1本注文コード03038328品番BZH-14
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

GL規格のPFA瓶です。

容量(mL)
1000
アズワン品番
4-6753-14
口内径×胴径×全高(mm)
Φ25×Φ100×250
材質
PFA
ねじ口規格(GL)
L32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする