曜日別特売
LE-3006/C1/+2.5 LIFEライフグラス 老眼鏡 Hug Ozawa 03086016

LIFEライフグラス 老眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03086016
品番
LE-3006/C1/+2.5
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

テンプルに弾性があり、誰でもかけやすい設計
鼻の低い日本人に合うように鼻パッドを高く設計

用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット、ブルーライトカット
素材
超弾性樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10037000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする