Hug Ozawa
LIFEライフグラス 老眼鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03086050
品番
LE-3005/C1/+2.0
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テンプルに弾性があり、誰でもかけやすい設計
鼻の低い日本人に合うように鼻パッドを高く設計
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット、ブルーライトカット
素材
超弾性樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10037000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器