製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03093942
品番
KM8384
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
74
機能
細め仕様、ノータック
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
98
性別
女性用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。