自走式車いすオプション NVO-1用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03094170
品番
-
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥49,980
販売価格(税別)非課税商品
¥49,980

ガードル棒が標準装備のセットです。

材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
質量(kg)
12.7
タイプ
自走式車いす NVO-1 ガードル棒セット
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-902-02
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×660
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ22
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする