自走式車いすオプション NVO-0用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03094249
品番
-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,980
販売価格(税別)非課税商品
¥46,980

ボンベ架が標準装備のセットです。

セット内容
自走式車いす NVO-0 ボンベ架セット
材質
本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1000×900
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-900-04
折りたたみ寸法(mm)
300×1000×900
車輪サイズ(inch)
主輪/Φ22、前輪/Φ6
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする