ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796

ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796
ESA1050 ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 03096796

ENJOY ESA1050 TRUST CHECK オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコールチェック
サイズ5
内容量1枚注文コード03096796品番ESA1050
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/長めの袖丈/バストケアボタン

用途
信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」ボウタイ風リボンが上品なアクセントになるオーバーブラウスです。スナップ仕様で着脱しやすく、スマートに着こなせます。やわらかなチェック柄が親しみやすさを添え、ジャケットやベストとの相性も良好です。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
色
チャコールチェック
サイズ
5
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする