レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル decona
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098020
品番
27HWR455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
・ラミネート加工がしてあるのでシール等がはがしやすく、汚れにくいです。
タイプ
4年カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×175
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)
日付表示
2027年~2030年