※使用例
レイメイ藤井
2027年度システムノートダイアリー
27RFDR715
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B6
A5
B6
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
03098099
品番
27RFDR715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・曜日が色分けされ、予定が把握しやすい。楽しい気分になるフルカラー月間ブロック式ダイアリー
サイズ
B6
質量(g)
53
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×182×3
始まり月
12
日付表示
2026年12月~2028年3月