曜日別特売
27DR227 2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03098108

27DR227 2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03098108
27DR227 2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井 03098108

2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098108
品番
27DR227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

・見開き両面1ヶ月ブロック式/インデックス付 ・縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です。

タイプ
月間-8
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×175
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする