レイメイ藤井
2027年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
27DAR200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098169
品番
27DAR200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・片面1週間/時間目盛付+横罫ノート ・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
タイプ
週間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月