レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098239
品番
27DR230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
・4年分のカレンダー
タイプ
4年カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
4ページ(2枚)
日付表示
4年分 2027年~2028年 1枚、2028年~2029年 1枚