レイメイ藤井
2027年度システム手帳聖書リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03098266
品番
27WWR411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・片面1週間+片面横罫ノート
タイプ
週間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)
日付表示
16ヶ月分 2026年12月~2028年3月